Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NACHI 10165247 Axial-Pendelrollenlager 29324 EX Innen-Ø 120 mm Breite54 mm -30 b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NACHI 10165247 Axial-Pendelrollenlager 29324 EX Innen-Ø 120 mm Breite54 mm -30 b
NACHI 10165247 Axial-Pendelrollenlager 29324 EX Innen-Ø 120 mm Breite54 mm -30 b
Artikel-Nr.:
     1955B-39976735367
Hersteller:
     NACHI
Herst.-Nr.:
     10165247
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
NACHI 10165247 Axial-Pendelrollenlager 29324 EX Innen-Ø 120 mm Breite54 mm -30 b
Innen 120 mm
Außen 210 mm
Breite 54 mm
Gewicht 763 kg
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Wirkrichtung einseitig wirkend
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1

NACHI 10165247 Axial-Pendelrollenlager 29324 EX Innen-Ø 120 mm Breite54 mm -30 bis +200 °C Weitere technische Eigenschaften:· Außen: 210mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23051103
HerstellerNr:
10165247
Werksnummer:
10165247
Länge netto mm:
0,21
Breite netto mm:
0,21
Höhe netto mm:
0,07
Gewicht netto Kg:
7,630000
Gewicht brutto Kg:
7,630000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Axial-Pendelrollenlager
Ausfuehrung:
Breite54 mm -30 bis +200 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
4
Frei Haus
ab € 433,00*
€ 502,56*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 522,42*
€ 583,46*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 522,46*
€ 583,46*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 517,95*
€ 583,46*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 522,91*
€ 586,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,56*
€ 598,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,00*
€ 581,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,31*
€ 546,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,86*
€ 540,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,00*
€ 515,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.