Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NACHI 10165247 Axial-Pendelrollenlager 29324 EX Innen-Ø 120 mm Breite54 mm -30 b
NACHI 10165247 Axial-Pendelrollenlager 29324 EX Innen-Ø 120 mm Breite54 mm -30 b
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002489022
Hersteller:
     NACHI
Herst.-Nr.:
     10165247
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 29324 EX ID 120mm Breite54mm -30 b.+200GradC NACHI
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,21x0,21x0,07 M
Gewicht:
7,63 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
29324 EX
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 120 mm
Ausführung:
Breite54 mm -30 bis +200 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 435,98*
€ 509,95*
Lager 8760
4
Frei Haus
ab € 522,30*
€ 591,57*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 520,94*
€ 591,57*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 522,24*
€ 591,57*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 524,25*
€ 594,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,57*
€ 703,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,24*
€ 686,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,70*
€ 654,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,24*
€ 641,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,30*
€ 621,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.