Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 10172179 Festring NFR420/14 Innen-Ø 364 mm Außen-Ø 420 mm Breite14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 10172179 Festring NFR420/14 Innen-Ø 364 mm Außen-Ø 420 mm Breite14 mm
FAG 10172179 Festring NFR420/14 Innen-Ø 364 mm Außen-Ø 420 mm Breite14 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976735484
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10172179
EAN/GTIN:
     4054364338022
Suchbegriffe:
Festring
FAG 10172179 Festring NFR420/14 Innen-Ø 364 mm Außen-Ø 420 mm Breite14 mm
Innen 364 mm
Außen 420 mm
Breite 14 mm
Gewicht 1618 kg
EAN 4054364338022
Material Stahl

FAG 10172179 Festring NFR420/14 Innen-Ø 364 mm Außen-Ø 420 mm Breite14 mm Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl
Weitere Informationen:
eClassID:
23050909
HerstellerNr:
10172179
Werksnummer:
10172179
Länge netto mm:
0,42
Breite netto mm:
0,42
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
1,618000
Gewicht brutto Kg:
1,618000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Festring
Ausfuehrung:
Breite14 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,19*
ab € 103,65*
€ 119,02*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 100,74*
€ 119,08*
5 Tage
4
€ 10,00*
ab € 117,53*
€ 134,79*
€ 4,95*
ab € 118,835*
€ 136,235*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 119,68*
€ 136,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.