| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00191352 Herst.-Nr.: NFR420/14 EAN/GTIN: 4054364338022 |
| |
|
| | |
| Festringe NFR.., für SNS-Stehlagergehäuse Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 420 | Baureihe: | NFR.. | Breite in mm: | 14 | eClass51: | 23059290 | eClass61: | 23059290 | eClass71: | 23059290 | Innendurchmesser in mm: | 420 | Kurzbezeichnung: | Festring NFR.. | UNSPSC131: | 31163202 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 103,65* | € 119,02* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 100,74* | € 119,08* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 117,53* | € 134,79* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 118,835* | € 136,235* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 119,68* | € 136,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|