Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA 10190318 Flanschlagergehäuse GEHCJ08 -GG-N-FA125.1 80 mm viereckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1955B-39976735501
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10190318
EAN/GTIN:
     4054369601404
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
flanschlagergehäuse ina
flanschlagergehäuse
INA 10190318 Flanschlagergehäuse GEHCJ08 -GG-N-FA125.1 80 mm viereckig
Innen 80 mm
Gewicht 125 kg
EAN 4054369601404
Material Grauguss mit Corrotect Rostschutz
Form viereckig
Lochanzahl 4
Bauform für durchgehende Welle
Farbe silber

INA 10190318 Flanschlagergehäuse GEHCJ08 -GG-N-FA125.1 80 mm viereckig Weitere technische Eigenschaften:· Bauform: für durchgehende Welle
Weitere Informationen:
eClassID:
23051702
HerstellerNr:
10190318
Werksnummer:
10190318
Länge netto mm:
0,13
Breite netto mm:
0,13
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
1,250000
Gewicht brutto Kg:
1,250000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flanschlagergehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
50
1
€ 5,99*
ab € 14,67*
€ 21,08*
1 Tag
50
1
€ 4,90*
ab € 16,19*
€ 22,43*
5 Tage
50
1
€ 10,00*
ab € 17,21*
€ 23,62*
3 Tage
50
1
€ 4,30*
ab € 20,80*
€ 29,90*
3 Tage
50
1
€ 5,45*
ab € 24,43*
€ 33,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.