Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Flanschlagergehäuse GEHCJ08 -GG-N-FA125.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10190318
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GEHCJ08 -GG-N-FA125.1
EAN/GTIN:
     4054369601404
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
flanschlagergehäuse ina
flanschlagergehäuse
INA-Flanschlagergehäuse GEHCJ08 -GG-N-FA125.1
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,25 kg
Innen:
80 mm
Bauform:
für durchgehende Welle
Material:
Grauguss mit Corrotect Rostschutz
Farbe:
silber
Form:
viereckig
Lochanzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: 10190318, GEHCJ08GGNFA1251, INAGEHCJ08, GEHCJ08INA, SCHAEFFLERGEHCJ08, GEHCJ08SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 14,67*
€ 21,08*
1 Tag
50
1
€ 4,90*
ab € 16,19*
€ 22,43*
5 Tage
50
1
€ 10,00*
ab € 17,21*
€ 23,62*
Lager 214
50
1
€ 4,30*
ab € 20,80*
€ 29,90*
3 Tage
50
1
€ 5,45*
ab € 24,43*
€ 33,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.