Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX 10215469 Lagereinheit PLBU16 CN Innen-Ø 16 mm Gewicht 0,924 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1955B-39976737592
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     10215469
EAN/GTIN:
     7333314316639
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
EWELLIX 10215469 Lagereinheit PLBU16 CN Innen-Ø 16 mm Gewicht 0,924 kg
Innen 16 mm
Gewicht 0,924 kg
EAN 7333314316639
Mitgelieferte Mutter 1x CN70-10
Material brünierter Stahl
Lager 2x 7200 BECB
Lieferumfang zwei Radialwellendichtringe
Schmierung befettet
Ausführung Blockausführung
Dichtung mit Dichtung
Artikelart Gehäuseeinheit für eine Festlagerung mit einem Schrägkugella
Vorspannung mit Vorspannung

EWELLIX 10215469 Lagereinheit PLBU16 CN Innen-Ø 16 mm Gewicht 0,924 kg Weitere technische Eigenschaften:· Artikelart: Gehäuseeinheit für eine Festlagerung mit einem Schrägkugella· Schmierung: befettet
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
10215469
Werksnummer:
10215469
Länge netto mm:
0,10
Breite netto mm:
0,10
Höhe netto mm:
0,06
Gewicht netto Kg:
0,924000
Gewicht brutto Kg:
0,924000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Lagereinheit
Ausfuehrung:
Gewicht 0,924 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,58*
€ 435,22*
Lager 1955
1
Frei Haus
ab € 381,58*
€ 441,75*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 452,47*
€ 538,60*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 521,87*
€ 582,20*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 527,19*
€ 584,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,75*
€ 525,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,25*
€ 507,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,75*
€ 475,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,35*
€ 469,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,58*
€ 454,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.