Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 10203276 Kegelrollenlager 32320 Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 215 mm Breite77,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1955B-39976737923
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     10203276
EAN/GTIN:
     0053893752648
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
TIMKEN 10203276 Kegelrollenlager 32320 Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 215 mm Breite77,5
Innen 100 mm
Außen 215 mm
Breite 77,5 mm
Gewicht 12978 kg
EAN 53893752648
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Anordnung Standardausführung

TIMKEN 10203276 Kegelrollenlager 32320 Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 215 mm Breite77,5 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23050910
HerstellerNr:
10203276
Werksnummer:
10203276
Länge netto mm:
0,26
Breite netto mm:
0,25
Höhe netto mm:
0,10
Gewicht netto Kg:
12,978000
Gewicht brutto Kg:
12,978000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Ausfuehrung:
Breite77,5 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
73
Frei Haus
ab € 358,73*
€ 386,08*
Lager 1955
73
Frei Haus
ab € 358,11*
€ 397,23*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 379,65*
€ 424,44*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,13*
€ 468,50*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,12*
€ 478,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,23*
€ 472,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,93*
€ 462,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,75*
€ 444,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,12*
€ 440,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,11*
€ 426,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.