Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21032320 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-21032320
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     32320
EAN/GTIN:
     0053893752648
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 215 Außendurchmesser Zoll: 8,4646 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 100 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 736 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 77,5 Statische Tragzahl kN: 883
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
215
Außendurchmesser Zoll:
8,4646
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
100
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
736
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
77,5
Statische Tragzahl kN:
883
Weitere Suchbegriffe: 32320, 21032320
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 358,16*
€ 388,59*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 359,95*
€ 399,86*
Lager 8670
2
Frei Haus
ab € 381,84*
€ 427,36*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,09*
€ 471,74*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 433,56*
€ 481,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,36*
€ 508,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,78*
€ 493,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 408,14*
€ 485,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,43*
€ 483,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,15*
€ 474,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,84*
€ 454,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.