| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976739500 Herst.-Nr.: 56062670 EAN/GTIN: 4059625430156 |
| |
|
| | |
| HG Toilettenbürstenhalter XtraStoris Roc EB m PapHal. u befliesb. Tür mattschwar bestehend aus Wandnische mit befliesbarer Tür · Toilettenbürstenhalter · Papierrollenhalter · Installationsset und Dichtungsset · Einbautiefe 140 mm · rahmenloses Design Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: Toilette · Material Front: rostfreier Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 56062670 | Werksnummer: | 6001038254 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Toilettenbürstenhalter XtraStoris Roc |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 507,43* | € 639,16* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 559,61* | € 703,77* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 562,86* | € 704,56* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 561,72* | € 707,05* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 556,07* | € 720,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|