Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Toilettenbürstenhalter XtraStoris Roc EB m PapHal. u befliesb. Tür mattschwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1725687
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     56062670
EAN/GTIN:
     4059625430156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
bestehend aus Wandnische mit befliesbarer Tür · Toilettenbürstenhalter · Papierrollenhalter · Installationsset und Dichtungsset · Einbautiefe 140 mm · rahmenloses Design Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: Toilette · Material Front: rostfreier Stahl · Mit Beleuchtung: Nein · Mit Einbaurahmen: Ja · Mit Halter für Haartrockner: Nein · Mit Hausapotheke: Nein · Mit Lichtschalter: Nein · Mit Mülleimer: Nein · Mit Radio: Nein · Mit Reserverollenhalter: Nein · Mit Schloss: Nein · Mit Tissue-halter: Nein · Mit Toilettenpapierhalter: Ja · Mit Wandsteckdose: Nein · Mit WC-Bürste: Ja
Weitere Informationen:
Oberfläche:
mattschwarz
Höhe:
690 mm
Breite:
240 mm
Farbe:
sonstige
Länge:
140 mm
Serie:
XtraStoris Rock
Ausführung:
Einbau
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, klobürste schwarz, klobürste, klobürste hansgrohe, 013036504702, Bürste, Bürstengarnitur, Toilettenbürstengarnitur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 509,84*
€ 643,52*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,67*
€ 709,39*
Lager 4757
54
Frei Haus
ab € 562,19*
€ 710,20*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 564,35*
€ 712,74*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 556,33*
€ 726,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,20*
€ 845,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,06*
€ 830,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,11*
€ 767,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,38*
€ 728,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,19*
€ 669,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.