Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMCO 050513302 Emco Reservepapierhalter LOFT senkrecht für 2 Rollen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 050513302 Emco Reservepapierhalter LOFT senkrecht für 2 Rollen schwarz
EMCO 050513302 Emco Reservepapierhalter LOFT senkrecht für 2 Rollen schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976787166
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     050513302
EAN/GTIN:
     4018445131780
Suchbegriffe:
Ersatzrolle Toilettenpapierhalter
Ersatzrollenhalter
Papierhalter-Ersatzrolle
ersatzrolle toilettenpapierhalter
Emco Reservepapierhalter LOFT senkrecht für 2 Rollen schwarz Reservepapierhalter für 2 Rollen Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Rollen: 2 · Ausführung Abdeckrosette: rechteckig · Geeignet für Wandmontage: Ja · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Profil: flacher Stab · Schraubbefestigung: Ja · Verdeckte Befe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
050513302
Werksnummer:
6001029193
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Emco Reservepapierhalter LOFT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,30*
€ 45,59*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 35,22*
€ 46,98*
€ 5,95*
ab € 37,55*
€ 49,14*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,97*
€ 106,98*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.