Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Reservepapierhalter LOFT senkrecht für 2 Rollen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1718414
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     050513302
EAN/GTIN:
     4018445131780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzrolle Toilettenpapierhalter
Ersatzrollenhalter
Papierhalter-Ersatzrolle
ersatzrolle toilettenpapierhalter
Reservepapierhalter für 2 Rollen Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Rollen: 2 · Ausführung Abdeckrosette: rechteckig · Geeignet für Wandmontage: Ja · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Profil: flacher Stab · Schraubbefestigung: Ja · Verdeckte Befestigung: Ja · Werkstoff: sonstige
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Oberfläche:
lackiert
Tiefe:
56 mm
Breite:
24 mm
Serie:
loft
Marke:
EMCO
Höhe:
270 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 013028591802574, Papierhalter, Papierrollenhalter, Reservepapierhalter, Rollenhalter, Toilettenpapier-Rollenhalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,30*
€ 45,59*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 35,22*
€ 46,98*
€ 5,95*
ab € 37,55*
€ 49,14*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,97*
€ 106,98*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.