| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976787172 Herst.-Nr.: 273013300 EAN/GTIN: 4018445133531 |
| |
|
| | |
| Emco Seifenhalter FLOW Schale Kristallglas klar schwarz Seifenhalter Schale Kristallglas klar Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 89mm · Freistehend: Nein · Geeignet für Wandmontage: Ja · Material Einsatz: Glas · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit losem Einsatz: Ja · Profil: sonstige · Verdeckte B Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 273013300 | Werksnummer: | 6001029199 | Länge netto mm: | 135,00 | Breite netto mm: | 130,00 | Höhe netto mm: | 80,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Emco Seifenhalter FLOW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 24,39* | € 34,17* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 26,55* | € 36,15* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,72* | € 36,25* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,19* | € 84,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|