Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976787788 Herst.-Nr.: 29406DA0 EAN/GTIN: 4005176762741 |
| |
|
| | |
| Grohe 2-Loch-WT-Wandbatterie ATRIO FMS, Ausladung 221mm warm sunset Wandmontage · Long-Life Shine Oberfläche · Laminar-Mousseur 5,7 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1 · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein · Geeig Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 29406DA0 | Werksnummer: | 6001039356 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 2-Loch-WT-Wandbatterie | Ausfuehrung: | warm sunset |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 477,59* | € 565,06* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 484,35* | € 567,84* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 481,57* | € 581,76* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 502,02* | € 590,10* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 503,67* | € 590,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|