Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe 2-Loch-WT-Wandbatterie ATRIO FMS, Ausladung 221mm warm sunset


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1726134
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29406DA0
EAN/GTIN:
     4005176762741
Suchbegriffe:
Wandarmatur
Wandbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Wandmontage · Long-Life Shine Oberfläche · Laminar-Mousseur 5,7 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1 · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein · Geeignet für Duschen: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Ja · Grundfarbe: sonstige · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Ja · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: sonstige · Oberflächenschutz Aufbauteil: sonstige · Selbstverschließend: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Verlängerungsset lieferbar: Nein · Volumenstromklasse: ohne · Vorsprung Ablauf: 221mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
221 mm
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5,7 l/min
Armaturenart:
2-Loch-Batterie
Auslauf:
mit Laminar-Mousseur
Oberfläche:
warm sunset
Marke:
GROHE
Form:
rund
Ausführung:
Aufbauteil
Montageart:
Wandmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 478,47*
€ 563,21*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,00*
€ 574,18*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,22*
€ 579,69*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,79*
€ 587,95*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 556,83*
€ 700,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,85*
€ 834,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,41*
€ 812,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,10*
€ 762,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,16*
€ 721,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 593,40*
€ 706,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,83*
€ 662,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.