| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976787947 Herst.-Nr.: 31886DC0 EAN/GTIN: 4005176745737 |
| |
|
| | |
| Grohe Spültischb. ZEDRA SMARTCONTROL herausz. Dual-Spülbrause supersteel Einlochmontage · Long-Life Shine Oberfläche · Metallbrause · Magnetic Docking · SmartControl drücken für Ein-/Ausschalten der Armatur · SmartControl drehen für die Wassermenge · Temperatureinstellung durch Drehen des Mischventils am Armaturenkörper · schw Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 31886DC0 | Werksnummer: | 6001039515 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spültischbatterie | Ausfuehrung: | supersteel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 616,40* | € 736,25* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 629,68* | € 750,09* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 616,99* | € 757,00* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 646,16* | € 767,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|