| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976789112 Herst.-Nr.: TVS10400100061 EAN/GTIN: 4051202916671 |
| |
|
| | |
| V&B Einhand-Brausebatterie O.NOVO Wd-mon, 218x126x131mm chr mit Rückflussverhinderer · Anschluss 1/2" · Durchflussmenge bei 3 bar max. 22,3 l/min Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | TVS10400100061 | Werksnummer: | 6001040745 | Länge netto mm: | 225,00 | Breite netto mm: | 165,00 | Höhe netto mm: | 185,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Einhand-Brausebatterie O.NOVO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 104,13* | € 130,87* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 102,57* | € 132,68* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,72* | € 328,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|