| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1727418 Herst.-Nr.: TVS10400100061 EAN/GTIN: 4051202916671 |
| | |
|
| | |
| mit Rückflussverhinderer · Anschluss 1/2″ · Durchflussmenge bei 3 bar max. 22,3 l/min Weitere Informationen: | | Marke: | VILLEROY & BOCH | Serie: | O.NOVO | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, brausebatterie aufputz, brause einhandmischer, einhand brausebatterie, 011080003501, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 104,11* | € 131,09* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 102,53* | € 132,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 188,93* | € 229,59* | | | | Lager 4757 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 228,31* | € 296,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|