| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976789113 Herst.-Nr.: TVT10300200061 EAN/GTIN: 4062373655122 |
| |
|
| | |
| V&B Einhand-Wannenbatterie ARCHITECTURA 180x97x156mm chr Wandmontage · Anschluss 1/2" · mit automatischem Umsteller · max. Durchflussmenge bei 3 bar 27 l/min · Auslauflänge 182 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | TVT10300200061 | Werksnummer: | 6001040746 | Länge netto mm: | 225,00 | Breite netto mm: | 165,00 | Höhe netto mm: | 185,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Einhand-Wannenbatterie ARCHITECTURA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 116,62* | € 143,95* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 115,07* | € 146,05* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,41* | € 359,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|