| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1727419 Herst.-Nr.: TVT10300200061 EAN/GTIN: 4062373655122 |
| |
|
| | |
| Wandmontage · Anschluss 1/2″ · mit automatischem Umsteller · max. Durchflussmenge bei 3 bar 27 l/min · Auslauflänge 182 mm Weitere Informationen: | | Serie: | Architectura | Marke: | VILLEROY & BOCH | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhebelmischer badewanne, einhandarmatur, einhandmischer wandmontage, 011080006001, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 116,71* | € 143,87* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 114,64* | € 145,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 209,39* | € 252,73* | | | | Lager 4757 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,76* | € 359,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|