Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMAT 5172 Glastürdrückerpaar 1801 BASIC 01 Edelstahl U-Form Vierkant 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMAT 5172 Glastürdrückerpaar 1801 BASIC 01 Edelstahl U-Form Vierkant 8 mm
HERMAT 5172 Glastürdrückerpaar 1801 BASIC 01 Edelstahl U-Form Vierkant 8 mm
HERMAT 5172 Glastürdrückerpaar 1801 BASIC 01 Edelstahl U-Form Vierkant 8 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976789774
Hersteller:
     Hermat
Herst.-Nr.:
     5172
EAN/GTIN:
     4030755051725
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
HERMAT 5172 Glastürdrückerpaar 1801 BASIC 01 Edelstahl U-Form Vierkant 8 mm Edelstahl matt · Anschlag DIN links / rechts
Weitere Informationen:
eClassID:
23210101
HerstellerNr:
5172
Werksnummer:
3000253951
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Glastürdrückerpaar
Ausfuehrung:
U-Form
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 6,95*
ab € 6,25*
€ 8,94*
4 Tage
17
€ 5,99*
ab € 6,32*
€ 9,13*
Lager 1955
23
€ 5,99*
ab € 6,23*
€ 9,17*
2 Tage
17
€ 5,59*
ab € 6,57*
€ 9,35*
3 Tage
23
€ 4,99*
ab € 6,62*
€ 9,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.