Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 5620-45 Sicherheitshalbschuh Samson Größe 45 schwarz S3 SRC ESD EN ISO 2034


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 5620-45 Sicherheitshalbschuh Samson Größe 45 schwarz S3 SRC ESD EN ISO 2034
BAAK 5620-45 Sicherheitshalbschuh Samson Größe 45 schwarz S3 SRC ESD EN ISO 2034
BAAK 5620-45 Sicherheitshalbschuh Samson Größe 45 schwarz S3 SRC ESD EN ISO 2034
Artikel-Nr.:
     1955B-39976790204
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5620-45
EAN/GTIN:
     4031783012276
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
BAAK 5620-45 Sicherheitshalbschuh Samson Größe 45 schwarz S3 SRC ESD EN ISO 20345 Nylon nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · wasserresistentes Nylonmaterial · Sandwich-Lining-Textilfutter · Baak®go&relax-System · Composite-Flexkappe · Softstep+ Einlegesohle · EVA/Nitril-Sohle · BOA®Fit System · DGUV 112-191 · Weite11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: Textil
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
5620-45
Werksnummer:
8000601075
Länge netto mm:
360,00
Breite netto mm:
225,00
Höhe netto mm:
135,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Ausfuehrung:
S3 SRC ESD EN ISO 20345
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe 45 weite 11, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,27*
€ 84,07*
€ 4,90*
ab € 68,53*
€ 84,07*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,95*
€ 87,18*
1 Tag
1
€ 5,45*
ab € 76,44*
€ 90,90*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 83,42*
€ 102,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,31*
€ 121,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,41*
€ 118,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,62*
€ 109,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,71*
€ 107,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,42*
€ 99,27
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 83,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.