| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976790413 Herst.-Nr.: TVT00000100064 EAN/GTIN: 4065467404712 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | V&B THM-Wa-batt UNIVERSAL TAPS & FITTING 317x65x203mm, rund brushed nickel ma Wandmontage · mit Rückflussverhinderer · Anschluss 1/2" · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit verstellbarem Strahlregler · 21 l/min · Auslauflänge 93 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | TVT00000100064 | Werksnummer: | 8002800024 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Thermostat-Wannenbatterie UNIVERSAL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |