| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976790437 Herst.-Nr.: TVT10700100061 EAN/GTIN: 4062373674086 |
| |
|
| | |
| V&B Einhand-Wannenbatterie LIBERTY Wd-mon, 307x95x208mm chr mit Rückflussverhinderer · mit Umsteller · Anschluss 1/2" · mit verstellbarem Strahlregler · Durchflussmenge bei 3 bar max.21,9 l/min · Auslauflänge 191 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | TVT10700100061 | Werksnummer: | 8002800048 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Einhand-Wannenbatterie LIBERTY |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 260,47* | € 309,42* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 256,82* | € 314,25* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 471,15* | € 550,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|