| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8002800048 Herst.-Nr.: TVT10700100061 EAN/GTIN: 4062373674086 |
| | |
|
| | |
| mit Rückflussverhinderer · mit Umsteller · Anschluss 1/2″ · mit verstellbarem Strahlregler · Durchflussmenge bei 3 bar max.21,9 l/min · Auslauflänge 191 mm Weitere Informationen: | | Marke: | VILLEROY & BOCH | Serie: | LIBERTY |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhandmischer wandmontage wanne, einhandarmatur, einhandarmatur badewanne, 011080007101, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 259,38* | € 310,06* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 257,39* | € 314,92* | | | | Lager 4BULW | | | | | | Frei Haus | ab € 468,67* | € 552,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|