Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976790728 Herst.-Nr.: 338871 EAN/GTIN: 5000204253009 |
| |
|
| | |
| Zeckenschutz AUTAN 100ml Pumpsprüher SC JOHNSON bis zu 12 Stunden Schutz gegen Zecken, die Erreger von Lyme Borreliose tragen können sowie bis zu 10 Stunden gegen Mücken· sprüht auch kopfüber · ab 2 Jahren geeignet · geruchsneutrale und nicht fettende Formel · Flasche besteht zu 30% aus Post-Consumer-R Weitere Informationen: | | eClassID: | 40030101 | HerstellerNr: | 338871 | Werksnummer: | 8002419322 | Länge netto mm: | 201,00 | Breite netto mm: | 68,00 | Höhe netto mm: | 161,00 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zeckenschutz |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,61* | € 6,30* | | | | Lager 1955 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,75* | € 6,69* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 4,94* | € 6,71* | | | | | 21 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,11* | € 6,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,57* | € 6,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 40,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|