Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeckenschutz AUTAN 100ml Pumpsprüher SC JOHNSON


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002419322
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     5000204253009
EAN/GTIN:
     5000204253009
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Insektenschutzmittel
Insektenschutzspray
Mückenschutz-Mittel
bis zu 12 Stunden Schutz gegen Zecken, die Erreger von Lyme Borreliose tragen können sowie bis zu 10 Stunden gegen Mücken· sprüht auch kopfüber · ab 2 Jahren geeignet · geruchsneutrale und nicht fettende Formel · Flasche besteht zu 30% aus Post-Consumer-Recycling-Kunststoff
Weitere Informationen:
Gebinde:
Pumpsprüher
Inhalt:
100 ml
Verwendungszweck:
Zeckenschutzspray
Marke:
SC JOHNSON
VERORDNUNGWERT:
24
VERORDNUNGNAME:
REACH - Flammpunkt °C
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1170
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS07 | GHS02
Gefahrgut - Klasse:
3
Biozid:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
24
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - Signalwörter:
Achtung
ChemBiozid Zulassungsnummer:
350000036973
Gefahrgut - Bezeichnung:
Ethanol (Ethylalkohol) oder Ethanol-Lösung
Gefahrgut - Verpackungsgruppe:
III
REACH - H-Sätze:
H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Mückenschutz-Spray, Mückenschutzmittel, Mückenschutzspray, Mückenspray, Insekten-Spray, Insektenspray, drucksprüher, Animal, Bremsenschutz, Insektenschutz, Mückenschutz, Stichfrei, Zeckenschutz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
75
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,61*
€ 6,30*
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,75*
€ 6,69*
Lager 4BULW
71
6
pro Stück
€ 5,59*
ab € 4,94*
€ 6,71*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,11*
€ 6,92*
2 Tage
176
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,57*
€ 6,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 40,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.