Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petec 70580 REIFENPANNENSPRAY 400ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petec 70580 REIFENPANNENSPRAY 400ML
Petec 70580 REIFENPANNENSPRAY 400ML
Petec 70580 REIFENPANNENSPRAY 400ML
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791771
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     70580
EAN/GTIN:
     4013558705804
Sicherheitsdatenblatt
Eignet sich für alle standartmäßigen Autoreifen. Lecks, Schadstellen und Löcher bis zu 5mm Durchmesser in der Lauffläche werden innerhalb von wenigen Minuten beseitigt. Durch die schnelle Reparatur des platten Reifens wird eine sofortige Belastbarkeit und Fahrbereitschaft gewährleistet. Abdichten und Aufpumpen in einem Arbeitsgang für alle standartmäßigen PKW Reifen, unabhängig von der Reifengröße Hinweis: Nicht für Motorradreifen geeignet. PETEC Reifenpannenspray eignet sich für alle standartmäßigen Autoreifen. Lecks, Schadstellen und Löcher bis zu 5mm Durchmesser in der Lauffläche werden innerhalb von wenigen Minuten beseitigt. Durch die schnelle Reparatur des platten Reifens wird eine sofortige Belastbarkeit und Fahrbereitschaft gewährleistet. Dose vor Gebrauch gut schütteln und die Kunststoffsicherung des Sprühkopfes entfernen. Schadstelle aufsuchen und ggf. Fremdkörper entfernen. Das Ventil in 12 Uhr Stellung (nach oben) bringen, den Adapter auf das Ventil schrauben und das Dichtmittel vollständig einsprühen. Dose dabei senkrecht halten. Nach der Anwendung direkt losfahren und eine Strecke von 10 km mit einer Maximalgeschwindigkeit von 45km/h fahren! Dies garantiert eine gleichmäßige Verteilung des Dichtmittels im Reifen. Anschließend (nächsten Tankstelle) den Luftdruck prüfen und anpassen. Den Reifen umgehend austauschen lassen und die Werkstatt auf die Verwendung eines Pannensprays hinweisen. Integrierte Reifendruckkontrollsysteme können durch die Anwendung zerstört werden. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
70580
Werksnummer:
70580
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
190,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 6,70*
€ 8,68*
8 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 8,42*
€ 11,63*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 16,75* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 104,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
70360
ab € 2,815*
Ähnlich
Petec
70460
ab € 3,005*
Ähnlich
Petec
70540
ab € 1,875*
Ähnlich
Petec
70575
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.