Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenpannenspray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reifenpannenspray 400 ml
Reifenpannenspray 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec70580
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     70580
EAN/GTIN:
     4013558705804
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsspray
Petec
Silikonspray
Technische Sprays

Petec Reifenpannenspray ist ein Reifendichtmittel zur schnellen Reparatur von platten Reifen.

Produktbeschreibung:

  • Abdichten und Aufpumpen in einem Arbeitsgang
  • beseitigen von Lecks, Schadstellen und Löcher bis zu 5 mm Durchmesser in der Lauffläche innerhalb von wenigen Minuten
  • durch schnelle Reparatur des platten Reifens wird eine sofortige Belastbarkeit und Fahrbereitschaft gewährleistet

Hinweise:

  • enthält: Alkane, C14-17-, Chlor- Aceton Butanon n-Butylacetat

Gefahrenhinweise:

  • EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
  • H222: Extrem entzündbares Aerosol
  • H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
  • H319: Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
  • H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

  • P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P201: Vor Gebrauch besondere Anweisung einholen!
  • P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen
  • P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251: Nicht durchstechen oder verbrennen auch nicht nach Gebrauch.
  • P260: Dampf/Aerosol nicht einatmen
  • P264,Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
  • P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280: Schutzhandschuhe/Augenschutz(Gesichtsschutz tragen.
  • P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308 + P313: Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337 + P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405: Unter Verschluss aufbewahren.
  • P410 + P412: Vor Sonneneinstrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen.
  • P501: Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
400 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 6,70*
€ 8,68*
Lager 415
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 8,42*
€ 11,63*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 36 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 48 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 21,05* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 139,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
70360
ab € 2,815*
Ähnlich
Petec
70460
ab € 3,005*
Ähnlich
Petec
70540
ab € 1,875*
Ähnlich
Petec
70575
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.