Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petec 80450 KueHLSYSTEMREINIGER, 250ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petec 80450 KueHLSYSTEMREINIGER, 250ML
Petec 80450 KueHLSYSTEMREINIGER, 250ML
Petec 80450 KueHLSYSTEMREINIGER, 250ML
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791824
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     80450
EAN/GTIN:
     4013558804507
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlersystemreiniger
Zum Reinigen von Kühlwasserkreislaufsystemen aller Motorenarten. löst Kalk- und Schlammablagerungen bindet fettige und ölhaltige Rückstände im gesamten Kühlerkreislauf. greift keine Motor-Dichtungen an frostschutzverträglich Motorkühlung und Betriebssicherheit werden verbessert Einsatzbereich: Für Kühlwasserkreislaufsysteme von Benzin- und Dieselmotoren in PKWs, LKWs, Booten, Traktoren u.v.m. geeignet. Zum Reinigen von Kühlwasserkreislaufsystemen aller Motorenarten. Für alle Kühlwasserkreislaufsysteme von Benzin- und Dieselmotoren in PKWs, LKWs, Booten, Traktoren u.v.m. geeignet. Dose vor Gebrauch gut schütteln. 250 ml Kühlsystemreiniger sind ausreichend für ca.10Liter Kühlflüssigkeit. Je nach Fahrzeug muss der Kühlsystemreiniger auf die Gesamtmenge des Kühlsystemkreislaufs dosiert werden. Heizungsventil öffnen. Bei laufendem Motor Kühlerreiniger über den Kühlerausgleichsbehälter zugeben und bei Betriebstemperatur ca. 30 Minuten laufen lassen. Anschließend das gesamte Kühlsystem ablassen und mit Wasser nachspülen. Das Kühlsystem nach Herstellerangaben befüllen. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der Datenblätter unter www.petec.de).
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
80450
Werksnummer:
80450
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
150,00
Gewicht netto Kg:
0,242000
Gewicht brutto Kg:
0,242000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Transparent

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
48
€ 5,99*
ab € 1,1175*
€ 1,5125*
9 Tage
unbekannt
48
€ 6,95*
ab € 1,405*
€ 2,0175*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 1,5125*
€ 1,79988
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,445*
€ 1,71955
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,3575*
€ 1,61543
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,3275*
€ 1,57973
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 1,1175*
€ 1,32983
pro Stück
1 Stück enthält 0,25 Liter (ab € 4,47* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 72,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
80350
ab € 5,28*
Ähnlich
Petec
97780
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.