Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Muttern
>
Überwurfmutter
>
Artikel
Petec 81105 ERSATZ ÜBERWURFMUTTER FÜR AKKUAUSDRueCKPISTOLE ART. 81100
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-39976791833
Hersteller:
Petec
Herst.-Nr.:
81105
EAN/GTIN:
4013558811055
Suchbegriffe:
Überwurfmutter
überwurfmutter
Geeignet für Multi Akku-Ausdrückpistole (Art.-Nr. 81100).
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
81105
Werksnummer:
81105
Länge netto mm:
70,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
27,00
Gewicht netto Kg:
0,066000
Gewicht brutto Kg:
0,066000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Petec
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,75*
€ 20,91*
Lager 415
5 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,59*
€ 28,30*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ersatz Akku, LI-ION 7,2 V, für Multiakku-Ausdrückpistole
Petec
81101
ab € 82,12*
Ähnlich
Ersatz Ladegerät 7,2 V, für Multiakku-Ausdrückpistole
Petec
81102
ab € 64,91*
Ähnlich
Petec 81103 ERSATZ KUNSTSTOFFAUSDRÜCKKOPF KARTUSCHEN 310ML FÜR ART. 81100
Petec
81103
ab € 5,57*
Ähnlich
Petec 81104 ERSATZ KUNSTSTOFFAUSDRÜCKKOPF BEUTEL 400ML FÜR ART. 81100
Petec
81104
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen