Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Ladegerät LI-Ion
>
Artikel
Ersatz Ladegerät 7,2 V, für Multiakku-Ausdrückpistole
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-petec81102
Hersteller:
Petec
Herst.-Nr.:
81102
EAN/GTIN:
4013558811024
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Produktdaten:
Akku-Pack: 7,4 V Lithium LI-ION
Ladezeit: ca. 1 Stunde mit autom. Abschaltung
... >
Lager 415
>
Werkzeuge
>
Kartuschenpresse
Weitere Suchbegriffe:
Li-Io Akku Ladegerät
,
Li-Ion Akku Ladegerät
,
LiIo Akku Ladegerät
,
Lithium-Ionen-Akku Ladegerät
,
ladegerät li-ion
,
Ausdrückpistolen
,
Handausdrückpistole
,
Multiakku-Ausdrückpistole
,
Petec
,
Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,91*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ersatz Akku, LI-ION 7,2 V, für Multiakku-Ausdrückpistole
Petec
81101
ab € 82,12*
Ähnlich
Petec 81103 ERSATZ KUNSTSTOFFAUSDRÜCKKOPF KARTUSCHEN 310ML FÜR ART. 81100
Petec
81103
ab € 5,57*
Ähnlich
Petec 81104 ERSATZ KUNSTSTOFFAUSDRÜCKKOPF BEUTEL 400ML FÜR ART. 81100
Petec
81104
ab € 5,56*
Ähnlich
Petec 81105 ERSATZ ÜBERWURFMUTTER FÜR AKKUAUSDRueCKPISTOLE ART. 81100
Petec
81105
ab € 14,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen