Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petec 90920 AKTIVATOR FueR ANAEROBE PRODUKTE, 200ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petec 90920 AKTIVATOR FueR ANAEROBE PRODUKTE, 200ML
Petec 90920 AKTIVATOR FueR ANAEROBE PRODUKTE, 200ML
Petec 90920 AKTIVATOR FueR ANAEROBE PRODUKTE, 200ML
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791890
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     90920
EAN/GTIN:
     4013558909202
Suchbegriffe:
Aktivator
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Hydraulik-Dichtmittel
Aushärtebeschleuniger für anaerobe Kleb- und Dichtstoffe. Empfiehlt sich vor allem bei: passiven Oberflächen großen Spaltbreiten sowie bei niedrigen Temperaturen Verkürzt deutlich die Aushärtezeit von anaeroben PETEC Produkten, wie z. B. Schraubensicherungen, Rohr- und Gewindedichtungen, Hydraulik- und Pneumatikdichtung, Lagerfix sowie Flächendichtungen. Empfiehlt sich vor allem bei passiven Oberflächen, wie z. B. bei Alu, Magnesium und Edelstahl, großen Spaltbreiten sowie bei niedrigen Temperaturen. Verkürzt deutlich die Aushärtezeit von anaeroben PETEC Produkten, wie z. B. Schraubensicherungen, Rohr- und Gewindedichtungen, Hydraulik- und Pneumatikdichtung, Lagerfix sowie Flächendichtungen. Empfiehlt sich vor allem bei passiven Oberflächen, wie z. B. bei Alu, Magnesium und Edelstahl, großen Spaltbreiten sowie bei niedrigen Temperaturen. Verarbeitungstemperatur: –30°C bis +35°C. Alte Dichtstoffe und Ablagerungen entfernen. Flächen mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Aktivator für anaerobe Kleb- & Dichtstoffe im Abstand von ca. 20 cm gleichmäßig auf eine der beiden Flächen sprühen und ca. 2 Minuten trocknen lassen. Auf die gegenüberliegende Fläche das anaerobe Produkt/Klebstoff auftragen und umgehend zusammenfügen. Eigenprüfung der Materialverträglichkeit erforderlich. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de) Zur schnelleren Aushärtung bei niedrigen Verarbeitungstemperaturen (unter +5° C), großen Spalten sowie bei Edelstahl und nichtmetallischen Teilen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
90920
Werksnummer:
90920
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,132000
Gewicht brutto Kg:
0,132000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Transparent

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 8,78*
€ 11,17*
5 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 11,10*
€ 15,05*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
1 Stück enthält 0,2 Liter (ab € 43,90* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 134,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
98315
ab € 10,67*
Ähnlich
Petec
82330
ab € 5,80*
Ähnlich
Petec
82410
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.