Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petec 93835 PROFILGUMMIKLEBER, 350ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petec 93835 PROFILGUMMIKLEBER, 350ML
Petec 93835 PROFILGUMMIKLEBER, 350ML
Petec 93835 PROFILGUMMIKLEBER, 350ML
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791918
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     93835
EAN/GTIN:
     4013558938356
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Kleber
Gummikleber
Baustoffkleber
Montagekleber
Zur hochfesten und dauerelastischen Verklebung. für saugende und nichtsaugende Materialien geeignet witterungs-, UV- und feuchtigkeitsbeständig starke Haftung beständig gegen Wasser, Salzwasser, Öl, Kraftstoff, verdünnte Säuren und Laugen Einsatzbereich: Geeignet für klein- und großflächige Verklebungen im Innen- und Außenbereich von z. B. Gummiprofilen, Voll-, Schaum- und Naturgummi sowie Leder, Leinen, Filz, Hart-PVC und Butylkautschuk, auch in Verbindung mit Holz, Faserzementplatten und Metallen (Stahl, Blech, Aluminium) u. v. m. Im Automobilbereich (Türgummis, Dichtungen, Verkleidungen, Dämmmatten und -folien u. v. m.), Caravan, Boot, Industrie, Handwerk und Haushalt. Geeignet für klein- und großflächige Verklebungen im Innen- und Außenbereich von z. B. Gummiprofilen, Voll-, Schaum- und Naturgummi sowie Leder, Leinen, Filz, Hart-PVC und Butylkautschuk, auch in Verbindung mit Holz, Faserzementplatten und Metallen (Stahl, Blech, Aluminium) u. v. m. Im Automobilbereich (Türgummis, Dichtungen, Verkleidungen, Dämmmatten und -folien u. v. m.), Caravan, Boot, Industrie, Handwerk und Haushalt. Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +25°C. Oberflächen nach Möglichkeit anschleifen, mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. PETEC Profilgummikleber vor Gebrauch schütteln und aufrühren. Profilgummikleber gleichmäßig auf beide zu verklebende Oberflächen auftragen und bei Raumtemperatur ca. 10 Minuten ablüften lassen. Ist der Verklebungszeitpunkt erreicht, werden die Klebeflächen exakt aufeinander gebracht und kräftig angepresst. Nicht klopfen! Aufgrund der Vielzahl von Anwendungen, Materialien und sonstigen Einflussfaktoren ist ein Eigenversuch und eine Eignungsprüfung erforderlich. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de) Klebstoff gleichmäßig auf beide zu verklebende Flächen auftragen, Ablüftzeit beachten, Verarbeitungstemperatur einhalten.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
93835
Werksnummer:
93835
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
0,315000
Gewicht brutto Kg:
0,315000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Gelblich-Transparent

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: petec montagekleber, montagekleber
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 9,68*
€ 12,15*
6 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 12,20*
€ 16,31*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
1 Stück enthält 0,35 Liter (ab € 27,65715* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 145,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
82111
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.