Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilgummikleber 350 ml Pinseldose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktklebstoff PROFILGUMMIKLEBER, 350 ml Pinseldose
Kontaktklebstoff PROFILGUMMIKLEBER, 350 ml Pinseldose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec93835
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     93835
EAN/GTIN:
     4013558938356
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Kleber
Gummikleber
Baustoffkleber
Montagekleber

PROFILGUMMIKLEBER ist ein einkomponentiger und wärmebeständiger Kontaktklebstoff.

Einsatzbereich:

  • für Innen- und Außenverklebungen von Gummiprofilen, Vollgummi, Schaumgummi, Naturgummi, Leder, Leinen, Filz, Hart-PVC, Butylkautschuk am Auto, Caravan, Boot und im Haushalt
  • verklebt auch untereinander sowie auf Holz, Alu, Stahl und Faserzementplatten

Produktbeschreibung:

  • beständig gegen: Wassereinwirkung (auch Seewasser), Benzin, verdünnte Säuren und Laugen
  • frei von aromatischen Lösemitteln

Produktdaten:

  • Basis: Polychloroprene
  • Abbindezeit: ca. 48 Stunden bei Raumtemperatur
  • Zugscherfestigkeit: 3 N/mm²
  • Lagerfähigkeit: 24 Monate

Gefahrenhinweise:

  • H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319 Verursacht schwere Augenreizungen.
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Informationen:
Aushärtesystem:
Luftfeuchtigkeit
Endfestigkeit:
48 h
Farbe:
gelblich - transparent
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Handfestigkeit:
10 min
Inhalt:
350 ml
Temperaturbeständigkeit:
-30°C bis +120°C
Typ:
Gummikleber

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: petec montagekleber, montagekleber, Klebstoffe, Kontaktklebstoffe, Petec, Sofortklebstoffe, SpeedBond Klebesystem
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 9,68*
€ 12,15*
Lager 415
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 12,20*
€ 16,31*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 36 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 48 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 120 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
1 Stück enthält 0,35 Liter (ab € 34,85715* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 195,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
82111
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.