Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skylotec G-1131-M-XS/M IGNITE TRION Max. 140 Kg Komplettgurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skylotec G-1131-M-XS/M IGNITE TRION Max. 140 Kg Komplettgurt
Skylotec G-1131-M-XS/M IGNITE TRION Max. 140 Kg Komplettgurt
Skylotec G-1131-M-XS/M IGNITE TRION Max. 140 Kg Komplettgurt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976796191
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     G-1131-M-XS/M
EAN/GTIN:
     4030281265597
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
Skylotec G-1131-M-XS/M IGNITE TRION Max. 140 Kg Der leistungsstarke Komplettgurt für Industrie und Handwerk ist unkompliziert und einfach anzuziehen. Er punktet durch extrem flexibel einstellbare Gurtbänder, die durch das dünne, aber effiziente Hüftpolster geführt werden. Durch seine asymmetrische Form sorgt das Polster dafür, dass die Schnalle im Bauchbereich nicht drückt. Ergonomische Halteösen liegen in eingeklappter Form perfekt an der Hüfte ohne zu stören. Bei Benutzung werden sie umgeklappt und halten nach dem Einschnappen ihre Position. Die innovativen OKTALOCK Klickschnallen enthalten Verstell-Elemente, die ein ungewünschtes Lockern des Gurtbandes vermindern und ein Nachstellen während der Arbeit überflüssig machen. Funktionalität und Ergonomie satt: - asymmetrische Polsterung mit integrierter Gurtführung - 4 Schnallen ermöglichen ein individuelles Einstellen - Halteösen liegen ergonomisch optimal auf der Hüfte
Weitere Informationen:
eClassID:
40-02-01-02
Werksnummer:
G-1131-M-XS/M
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,388593
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
2,388593
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,78*
€ 275,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,41*
€ 267,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,41*
€ 249,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,56*
€ 214,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.