Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Rundschlingenset 10-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Rundschlingenset 10-teilig
PROMAT Rundschlingenset 10-teilig
Artikel-Nr.:
     1955B-39976797558
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000365156
EAN/GTIN:
     4015448920021
Suchbegriffe:
Rundschlingen-Paket
Rundschlingen-Satz
Rundschlingenset 10-tlg.PROMAT Rundschlingen mit Doppelmantel in den gängigsten 5 Größen · Set in schwarzer SporttascheInhalt:2x 1000 kg, violett, Umfang 2m (4000 365 100)2x 1000 kg, violett, Umfang 4m (4000 365 102)2x 2000 kg, grün, Umfang 2m (4000 365 104)2x 2000 kg, grün, Umfang 4m (4000 365 106)2x 3000 kg, gelb, Umfang 6m (4000 365 109)Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
21079104
Werksnummer:
4000365156
Länge netto mm:
700,00
Breite netto mm:
350,00
Höhe netto mm:
300,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rundschlingenset
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 92,77*
€ 115,32*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 88,56*
€ 115,43*
2 Tage
12
€ 5,59*
ab € 98,85*
€ 123,10*
4 Tage
17
€ 6,90*
ab € 91,19*
€ 128,69*
Lager 1955
17
€ 5,99*
ab € 104,00*
€ 132,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,07*
€ 151,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
49-59001306-000000-000
ab € 22,93*
Zubehör
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
49-59001308-000000-000
ab € 30,39*
Zubehör
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
49-59001310-000000-000
ab € 50,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.