Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH 7747222358 Bosch Wandkonsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1955B-39976798854
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     7747222358
EAN/GTIN:
     4051516946685
Suchbegriffe:
Wandkonsole Klimageräte
wandkonsole klimageräte
Bosch Wandkonsole zur Montage der Außeneinheit Weitere technische Eigenschaften: · BFM-Code: 5051 · Geeignet für: Außenaufstellung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7747222358
Werksnummer:
8001640703
Länge netto mm:
680,00
Breite netto mm:
160,00
Höhe netto mm:
95,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Bosch Wandkonsole
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 157,36*
€ 192,11*
Frei Haus
ab € 173,74*
€ 210,38*
1 Tag
3
€ 5,59*
ab € 200,50*
€ 242,75*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 195,95*
€ 245,50*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 223,15*
€ 269,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,50*
€ 292,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,40*
€ 282,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,15*
€ 275,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,71*
€ 269,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,95*
€ 233,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.