Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkonsole f.Split-Außeneinheit WKS-WP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     3517K-99169843
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7747222358
EAN/GTIN:
     4051516946685
Suchbegriffe:
Wandkonsole Klimageräte
wandkonsole klimageräte

Wandkonsole f.Split-Außeneinheit WKS-WP

Halterung zur Wandmontage der Außeneinheit CS 3400iAWS 4/6/8/10 OR-S und CL 3000/5000/6000/8000
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für:
Außenaufstellung
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 157,36*
€ 192,11*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 173,74*
€ 210,38*
1 Tag
3
€ 5,59*
ab € 200,50*
€ 242,75*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 195,95*
€ 245,50*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 223,15*
€ 269,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,38*
€ 250,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,35*
€ 250,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,99*
€ 245,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,37*
€ 239,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,74*
€ 206,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.