Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976803326 Herst.-Nr.: 26836AL0 EAN/GTIN: 4005176743474 |
| |
|
|  |  |
 | GROHE Duschsystem Rainshower SmartActive 310 26836 mit THM hard graphite geb. GROHE Rainshower SmartActive 310 Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage bestehend aus: horizontal schwenkbarer 450 mm Brausearm Aufputz·Thermostat mit Aquadimmer Funktion ermöglicht den Wechsel zwischen: Kopfbrause Rainshower Mono 310 mit Weitere Informationen:  |  | HerstellerNr: | 26836AL0 | Werksnummer: | 6001043206 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | PT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duschsystem |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Duschpaneel, Duschsystem, Wandarmatur, Wandbatterie, brausestange grohe, brausestange, brausebatterie aufputz |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.009,34* | € 1.145,79* |  |  |  | Lager 1955 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 987,19* | € 1.156,24* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.045,14* | € 1.187,76* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.047,58* | € 1.187,78* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.055,00* | € 1.192,81* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|