Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1124655 OV Schlammabscheider Flansch ANSI DN 150 -6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1124655 OV Schlammabscheider Flansch ANSI DN 150 -6
OVENTROP 1124655 OV Schlammabscheider Flansch ANSI DN 150 -6
Artikel-Nr.:
     1955B-39976803404
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1124655
EAN/GTIN:
     4026755465440
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Schlammabscheider
Schmutzabscheider
anschlussverschraubung oventrop
OV Schlammabscheider Flansch ANSI DN 150 -6 mit Magnetitabscheider · gebohrt nach ANSI Class 150 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Flansch · Baulänge: 635mm · Druckstufe Artikel: PN 20 · Durchflussleistung: 108m3/h · Geeignet für geschlossene Systeme: Ja · Geeignet für Heizung: Ja · Ge
Weitere Informationen:
eClassID:
37070201
HerstellerNr:
1124655
Werksnummer:
7000526481
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Schlammabscheider
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.492,39*
€ 2.683,80*
Lager 1955
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.488,80*
€ 2.760,36*
€ 5,95*
ab € 2.897,08*
€ 3.083,34*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.045,04*
€ 3.328,84*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.760,36*
€ 3.284,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.665,19*
€ 3.171,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.542,73*
€ 3.025,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.513,58*
€ 2.991,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.488,80*
€ 2.961,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.