|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976803494 Herst.-Nr.: 4723050 EAN/GTIN: 4026755398090 |
| |
|
|  |  |
 | OV Dreiwegemischer für Regumat F, ohne Temperaturregler Dreiwegemischventil für Regumat F ohne Temperaturregler Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoff des Gehäuses: Messing Weitere Informationen:  |  | eClassID: | 37010213 | HerstellerNr: | 4723050 | Werksnummer: | 7000526596 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Dreiwegemischer |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 81,81* | € 103,25* |  |  |  | | 40 Tage |  | |  |  | € 4,00* | ab € 83,55* | € 104,16* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 93,56* | € 115,37* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 94,43* | € 115,89* |  |  |  | Lager 1955 | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 161,36* | € 195,25* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|