Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

001279680200000 Federring DIN 127 glatt B 20 1.4310


Menge:  Box  
Produktinformationen
001279680200000 Federring DIN 127 glatt B 20 1.4310
001279680200000 Federring DIN 127 glatt B 20 1.4310
Artikel-Nr.:
     1955B-39976803588
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     001279680200000
EAN/GTIN:
     4051427363069
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
Federring DIN 127 glatt B 20 1.4310 25St. Fachhandel ~DIN 127 1.4310 Form B Federringe · glatt Fachhandel - Abmessung: B 20 VE=FS (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 20mm · Form: Form B · Gruppencode: 00127.968 · Normart: DIN 127 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
eClassID:
23090101
HerstellerNr:
001279680200000
Werksnummer:
8000809892
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
1.4310
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
578
€ 5,99*
ab € 7,8475*
€ 11,3125*
3 Tage
404
€ 5,59*
ab € 8,3225*
€ 11,6125*
1 Tag
578
€ 5,45*
ab € 10,21*
€ 14,14*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 11,3125*
€ 13,46188
pro Box
ab 2 Boxen
€ 11,005*
€ 13,09595
pro Box
ab 5 Boxen
€ 10,3675*
€ 12,33733
pro Box
ab 10 Boxen
€ 10,2175*
€ 12,15883
pro Box
ab 20 Boxen
€ 9,6175*
€ 11,44483
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 7,8475*
€ 9,33853
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 0,3139* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.