Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 glatt B 20 1.4310 25St. Fachhandel


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000809892
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001279680200000
EAN/GTIN:
     4051427363069
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
~DIN 127 1.4310 Form B Federringe · glatt Fachhandel - Abmessung: B 20 VE=FS (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 20mm · Form: Form B · Gruppencode: 00127.968 · Normart: DIN 127 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
20 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Federringe, glatt (Form B)
Werkstoff:
1.4310
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 127 A, Edelstahlscheibe DIN 127 B, Edelstahlscheiben DIN 127, reyher din 127 1.4310 form b 20, din 127, din 127 b, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
578
€ 5,99*
ab € 7,8575*
€ 11,3525*
Lager 4BULW
3 Tage
404
€ 5,59*
ab € 8,3025*
€ 11,6525*
1 Tag
578
€ 5,45*
ab € 10,20*
€ 14,19*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 11,6525*
€ 13,86648
pro Box
ab 2 Boxen
€ 11,5525*
€ 13,74748
pro Box
ab 5 Boxen
€ 11,1025*
€ 13,21198
pro Box
ab 10 Boxen
€ 10,9025*
€ 12,97398
pro Box
ab 20 Boxen
€ 10,2325*
€ 12,17668
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 8,3025*
€ 9,87998
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 0,3321* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.