Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009750180050000 Gewindestange DIN 975 M 5 Länge 1000mm Stahl galv. verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009750180050000 Gewindestange DIN 975 M 5 Länge 1000mm Stahl galv. verzinkt
009750180050000 Gewindestange DIN 975 M 5 Länge 1000mm Stahl galv. verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976803733
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009750180050000
EAN/GTIN:
     4051427336919
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange DIN 975 M 5 Länge 1000mm Stahl galv. verzinkt 1St. Fachhandel ~DIN 975 Stahl galvanisch verzinkt Gewindestangen · Länge 1000 mm Fachhandel - Abmessung: M 5 VE=FS (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00975.018· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
eClassID:
23110301
HerstellerNr:
009750180050000
Werksnummer:
8000810232
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gewindestange
Ausfuehrung:
Stahl galv. verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 976
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
97
€ 5,99*
ab € 0,4842*
€ 0,8186*
4 Tage
68
€ 5,59*
ab € 0,5116*
€ 0,8416*
2 Tage
99
€ 6,95*
ab € 2,53*
€ 3,73*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8186*
€ 0,97413
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,8014*
€ 0,95367
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7942*
€ 0,9451
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6642*
€ 0,7904
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6342*
€ 0,7547
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5842*
€ 0,6952
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5642*
€ 0,6714
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4842*
€ 0,5762
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.