Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGSPOR 130114 Haftschleifscheibe PS 22 K 125 mm Körnung 400 für Holz / Metall


Menge:  Box  
Produktinformationen:
KLINGSPOR 130114 Haftschleifscheibe PS 22 K 125 mm Körnung 400 für Holz / Metall
KLINGSPOR 130114 Haftschleifscheibe PS 22 K 125 mm Körnung 400 für Holz / Metall
KLINGSPOR 130114 Haftschleifscheibe PS 22 K 125 mm Körnung 400 für Holz / Metall
KLINGSPOR 130114 Haftschleifscheibe PS 22 K 125 mm Körnung 400 für Holz / Metall
Artikel-Nr.:
     1955B-39976805132
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     130114
EAN/GTIN:
     4014855019519
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Haftschleifscheibe PS 22 K 125mm K.400 f.HO/Metall Korund Korund · Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung · homogenes Schliffbild · kletthaftendWeitere technische Eigenschaften:· Bindung: Kunstharz· Nutzungsart: Exzenterschleifer· Streuart: halboffen· Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
eClassID:
21011318
HerstellerNr:
130114
Werksnummer:
8000352062
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
5,00
Ursprungsland:
UA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Haftschleifscheibe
Ausfuehrung:
für Holz / Metall Korund
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,71*
€ 0,98*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 10,68*
€ 16,85*
51 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 6,90*
ab € 11,69*
€ 23,26*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 16,575*
€ 24,25*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 17,86*
€ 24,88*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 16,85*
€ 20,0515
pro Box
ab 2 Boxen
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Box
ab 5 Boxen
€ 15,39*
€ 18,3141
pro Box
ab 10 Boxen
€ 13,38*
€ 15,9222
pro Box
ab 50 Boxen
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Box
ab 100 Boxen
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Box
ab 200 Boxen
€ 11,08*
€ 13,1852
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 10,68*
€ 12,7092
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,2136* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
70434
ab € 4,68*
Zubehör
Klingspor
70435
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.