Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FREUND VICTORIA 2030618 Schneeschieber 97314 Reflection Schildbreite 540 mm Schi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FREUND VICTORIA 2030618 Schneeschieber 97314 Reflection Schildbreite 540 mm Schi
FREUND VICTORIA 2030618 Schneeschieber 97314 Reflection Schildbreite 540 mm Schi
Artikel-Nr.:
     1955B-39976811284
Hersteller:
     FREUND VICTORIA Gartengeräte
Herst.-Nr.:
     2030618
EAN/GTIN:
     4002408973142
Suchbegriffe:
Schneeschieber
freund victoria aluminium schneesch...
schneeschieber
schneeschieber alu
Schneeschieber 97314 Reflection Schild-B.540mm Schild-H.350mm Stiel-L.1250mm Blattmaß 540 x 350 mm · Aluminium-Profilkante · Stiellänge 1250 mm · Kunststoffblatt rippenverstärkt · hoher Seitenrand zur besseren Schneeaufnahme · kältebeständig bis -20 °C · Aluminium-Stiel mit D-Griff · ca. 1600 g · fertig montiert Weitere technische
Weitere Informationen:
eClassID:
21041001
HerstellerNr:
2030618
Werksnummer:
4000818853
Länge netto mm:
1600,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
540,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schneeschieber
Ausfuehrung:
Stiellänge ca. 125 cm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
€ 5,99*
ab € 32,22*
€ 42,59*
1 Tag
52
€ 5,45*
ab € 32,58*
€ 42,63*
1 Tag
36
€ 5,59*
ab € 32,48*
€ 42,77*
2 Tage
46
€ 4,95*
ab € 34,60*
€ 45,11*
Lager 1955
51
€ 5,99*
ab € 33,53*
€ 45,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.