Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber 97314 Reflection Schild-B.540mm Schild-H.350mm Stiel-L.1250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000818853
Hersteller:
     FREUND VICTORIA Gartengeräte
Herst.-Nr.:
     2030618
EAN/GTIN:
     4002408973142
Suchbegriffe:
Schneeschieber
freund victoria aluminium schneesch...
schneeschieber
schneeschieber alu
Blattmaß 540 x 350 mm · Aluminium-Profilkante · Stiellänge 1250 mm · Kunststoffblatt rippenverstärkt · hoher Seitenrand zur besseren Schneeaufnahme · kältebeständig bis -20 °C · Aluminium-Stiel mit D-Griff · ca. 1600 g · fertig montiert Weitere technische Eigenschaften: · Schildhöhe: 350mm
Weitere Informationen:
Modell:
Reflection
Schildbreite:
540 mm
Stiellänge:
1250 mm
Material:
Kunststoff
Blattmaß:
540 x 350 mm
Marke:
FREUND VICTORIA
Weitere Suchbegriffe: Schnee, Schneeschaufeln, Winter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
€ 5,99*
ab € 32,50*
€ 42,88*
2 Tage
52
€ 5,45*
ab € 32,39*
€ 42,92*
7 Tage
52
€ 5,99*
ab € 33,47*
€ 45,60*
€ 5,95*
ab € 33,76*
€ 46,25*
Lager 4BULW
37
€ 5,59*
ab € 34,96*
€ 46,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.