| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976811539 Herst.-Nr.: 0099437000 EAN/GTIN: 4067116087383 |
| |
|
| | |
| Duravit Badetuchhalter STARCK T 810mm edelstahl gebürstet wandhängend Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Etagen: 0 · Anzahl der Handtuchhalter: 0 · Ausführung Abdeckrosette: rund · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Suizidhemmend: Nein · Werkstoff: rostfreier Stahl Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0099437000 | Werksnummer: | 6001043420 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Badetuchhalter STARCK T |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 155,02* | € 190,65* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 175,62* | € 220,21* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,12* | € 263,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|